Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Thermolux Thermojacke, weiß, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Thermolux Thermojacke, weiß
Artikelbild: Elka Thermolux Thermojacke, weiß
Artikel-Nr.:
     380-EL-160600-XS
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     160600-XS
EAN/GTIN:
     5706219190307
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke
Materialgewicht: 280gr/m², Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 280gr/m²
Isoliereinlage: 160gr/m²

- Karo 8 x 8 cm
- robuster Reißverschluss
- Innenbrusttasche mit Reißverschluß
- gerippte Bündchen und Kragen
- Rückenlänge Gr. L = 78cm, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, elka thermojacken weiß, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke weiß, 280gr/m², Elka, Materialgewicht:, Thermojacke,, Thermolux, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.