Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Thermoweste, Farbe 010-schwarz, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Thermoweste
Artikelbild: Elka Thermoweste
Artikel-Nr.:
     380-EL-162515-1053-XS
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     162515-1053-XS
EAN/GTIN:
     5706219200402
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 200 gr/m²
Isoliereinlage: 85 gr/m²

- Karo 4 x 4 cm
- Reißverschluss
- 2 Vordertaschen
- gerippter Kragen und Ärmelabschluss
- abklappbarer Lendenbereich
- Rückenlänge Gr. L = 78cm, Farbe 010-schwarz, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, winterweste schwarz xs, kälteschutz weste, kälteschutzweste schwarz, 200gr/m², Elka, Materialgewicht:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.