Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Regenhose, Farbe warngelb/schwarz, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Regenhose
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Regenhose
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Regenhose
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Regenhose
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Regenhose
Artikel-Nr.:
     380-EL-182403R-1341-S
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     1824033R-1341-S
EAN/GTIN:
     5706219325310
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
nach EN 343 (43X), EN ISO 20471, Material: 100% Polyester, 75D Twill
recyceltes Polyester
Materialgewicht: 190 g/m²
Schrittlänge: Größe L ca. 82cm

Konformität:
- EN 343 (43X)
- EN ISO 20471 Klasse 2
- RIS-3279-TOM Standard für die Bahnindustrie
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 15.000 mm H2O
- Atmungsaktivität > 5.000 g/m²/24h
- Nähte getaped
- Verstellbar mit Klett im Bund und Bein
- Vertikale Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen und Patte
- Seitentasche mit Reißverschluss und Patte
- Cordura®-verstärkte Werkzeugtasche und Knietasche
- Polyamidverstärkung an Gesäß und Beine
- Reißverschluss am Bein
- Stretch
- waschbar bis 60°C

Einsatzbereiche:
Handwerk, Bau, Straße und Verkehr

Die EN ISO20471-zertifizierte Visible Xtreme Serie besteht aus qualitativ sehr hochwertigen Komponenten, welche für den Profi konzipiert sind. Die Produkte bieten eine hohe Sichtbarkeit und sind alle gemäss neuesten europäischen Standards. Mit einer breiten Materialauswahl ist es immer möglich warmgehalten und gegen Wind und Wetter geschützt zu sein. Die Skandinavisch inspirierte Wetterschutzkleidung ist funktionell, strapazierbar und ist wie normale Workwear, den ganzen Tag einsetzbar.

Recycled by ELKA: Der Polyesterstoff in diesen Kleidungsstücken ist recycelter Polyester, eine Art Faser, die aus recycelten Quellen wie PET-Flaschen hergestellt wird. Durch die Verwendung von recyceltem Polyester reduzieren wir den Ölverbrauch und die CO2-Emissionen während der Produktion im Vergleich zur Verwendung ausschließlich neuer Materialien., Farbe warngelb/schwarz, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose gelb, regenbundhose, elka regenhose, (43X),, 20471, 343, EN, Elka, ISO, Regenhose,, Visible, Warnschutz, Xtreme, nach, recycelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.