Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Working Xtreme Stretch-Jacke, Farbe 051-marine/schwarz, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Stretch-Jacke
Artikel-Nr.:
     380-EL-186000-1591-XS
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     186000-1591-XS
EAN/GTIN:
     5706219299352
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
EN 343 (44X), Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 190 g/m²
Rückenlänge: Größe L ca. 81 cm

Normen:
- EN 343 (44X)

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 20.000 mm H2O
- Atmungsaktivität > 5.000 g/m²/24h
- Nähte getaped
- YKK Frontreißverschluss
- Brusttasche mit Patte und mit Versteckte Ausweis-Tasche
- Vertikale Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss
- ¿Versteckte Innentasche für Tablet/A4-Block
- Doppelte Wetterschutzleiste mit Klett
- 2 Taschen m. Reißverschluss
- Abnehmbare Kapuze m. Kordel und Klettverstellung
- Schulterverstärkung
- Netzfutter für verbesserte Atmungsaktivität
- Angepasster Schnitt an den Ärmeln für einen besseren Passform
- Ärmel verstellbar mit Klettverschluss
- Verstellbar im Bund
- Zugang für Veredelung
- Segmentierte schwarze LOXY®-Reflektoren
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Handwerk und Bau, Dienstleistung und Kommunen., Farbe 051-marine/schwarz, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke elka blau, regenjacke, regenjacke blau, (44X), 343, EN, Elka, Stretch-Jacke,, Working, Xtreme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 106,05*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,43*
€ 115,99*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.