Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Dry Zone D-LUX Regenparka, Farbe 007 marine, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Dry Zone D-LUX Regenparka
Artikelbild: Elka Dry Zone D-LUX Regenparka
Artikelbild: Elka Dry Zone D-LUX Regenparka
Artikel-Nr.:
     380-EL-26301-1064-L
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     026301-1064-L
EAN/GTIN:
     5706219154651
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Regenmantel
EN 343 (31X), Material: 100% Polyester
Material Beschichtung: 100% Polyurethan
Materialgewicht: 190 g/m²
Rückenlänge: Größe L ca. 89 cm

Normen:
- EN 343 (31X)

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 8.000 mm H2O
- Reflexstreifen am Rücken und Brust
- 2-Wege Reißverschluss und Wetterschutzleiste
- Versteckte Kapuze mit Kordelzug
- Elastik und Klett am Ärmel
- 2 Taschen mit Patte
- Reflektierendes Logo auf dem rechten Ärmel und der linken Taschenpatte
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Natur und Erzeugung, Handwerk und Bau, Strasse und Verkehr, Dienstleistung und Kommunen.

Die "DRY-ZONE" Produkte sind aus dem bewährten flexiblen, strapazierfähigen Polyurethan/Polyester-Material gefertigt, das optimale Bewegungsfreiheit bietet und eine hohe Reißfestigkeit mit natürlicher Geschmeidigkeit kombiniert., Farbe 007 marine, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 30,88*
€ 40,22*
1 Tag
29
1
€ 5,45*
ab € 30,73*
€ 40,26*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 31,83*
€ 41,30*
2 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 31,67*
€ 41,42*
Lager 380
6
1
€ 4,95*
ab € 35,14*
€ 45,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.