Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Funktions, Farbe warnorange/schwarz, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Funktionshose
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Funktionshose
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Funktionshose
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Funktionshose
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Funktionshose
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Funktionshose
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Funktionshose
Artikel-Nr.:
     380-EL-282404R-1340-58
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     282404R-1340-58
EAN/GTIN:
     5706219332646
Suchbegriffe:
20471
EN
Elka
Funktionshose,
nach EN ISO 20471, Material: 92% Polyester, 8% Elasthan
recyceltes Polyester, Twill
Materialgewicht: 270 g/m²

Konformität:
- EN ISO 20471 Klasse 1 (Größe 44-54)
- EN ISO 20471 Klasse 2 (Größe 56-68)
- RIS-3279-TOM Standard für die Bahnindustrie
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Wasserabweisend
- Vertikale Taschen mit reversed Reißverschlüssen
- Cordura®-verstärkte Werkzeugtasche und Knietasche
- 2 Gesäßtaschen aus Cordura®-Material
- 2 Taschen
- Die Beinlänge kann um 4cm verlängert werden
- Stretch
- wachbar bis 40°C, max. 20 Wäschen

Einsatzbereiche:
Facility Management, Handwerk, Bau, Straße und Verkehr

Die EN ISO20471-zertifizierte Visible Xtreme Serie besteht aus qualitativ sehr hochwertigen Komponenten, welche für den Profi konzipiert sind. Die Produkte bieten eine hohe Sichtbarkeit und sind alle gemäss neuesten europäischen Standards. Mit einer breiten Materialauswahl ist es immer möglich warmgehalten und gegen Wind und Wetter geschützt zu sein. Die Skandinavisch inspirierte Wetterschutzkleidung ist funktionell, strapazierbar und ist wie normale Workwear, den ganzen Tag einsetzbar.

Recycled by ELKA: Der Polyesterstoff in diesen Kleidungsstücken ist recycelter Polyester, eine Art Faser, die aus recycelten Quellen wie PET-Flaschen hergestellt wird. Durch die Verwendung von recyceltem Polyester reduzieren wir den Ölverbrauch und die CO2-Emissionen während der Produktion im Vergleich zur Verwendung ausschließlich neuer Materialien., Farbe warnorange/schwarz, Größe 58
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ISO, Visible, Warnschutz, Xtreme, nach, recycelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.