Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKA Thermowäsche Unterhemd langarm, Farbe 787-navy, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: ELKA Thermowäsche Unterhemd langarm
Artikelbild: ELKA Thermowäsche Unterhemd langarm
Artikel-Nr.:
     380-EL-345-1489-L
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     345-1489-L
EAN/GTIN:
     5705492677932
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhemd
Damen-Thermounterhemd
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Material: 46% Baumwolle, 32% Polyacryl, 14% Wolle, 8% Polyamid

- 3-Lagen Kombination mit Wolle, Acryl/Polyamid und Baumwolle
- Industrie: Lebensmittel, Natur & Erzeugung, Facility Management, Professionelle Fischerei
- Produktserie: Made in Europe, Farbe 787-navy, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.