Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka PVC-Regenhose light mit Latz, Farbe 008-gelb, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka PVC-Regenhose light mit Latz
Artikelbild: Elka PVC-Regenhose light mit Latz
Artikelbild: Elka PVC-Regenhose light mit Latz
Artikel-Nr.:
     380-EL-39900-1063-M
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     039900-1063-M
EAN/GTIN:
     5706219152510
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Material: 100% Polyester (320m g/m² PVC auf Gewebe)

technische Beschreibung:
- verstellbare Träger mit Fix-Lock
- geprüft nach EN 343
- Wassersäule:: mm H²O: > 5000mm
- waschbar bis 40°C

Das ELKA "PVC-Light" Programm wird in unterschiedlichen Industrien der Fischerei, Land- und Forstwirtschaft eingesetzt.
Diese Qualität ist eine gute Alternative wenn man eine dichte als auch reißfeste Regenbekleidung wünscht, ohne ein schweres Tragegefühl zu empfinden!, Farbe 008-gelb, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.