Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Pro PU-Bundhose Cleaning, Farbe blau, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Pro PU-Bundhose Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Bundhose Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Bundhose Cleaning
Artikel-Nr.:
     380-EL-724000-49-2XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5706219027269
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Material: 100% Nylon
Beschichtung: 100% Polyurethan
Materialgewicht: ca. 240g/m²

- Elastik im Bund
- Druckknopf am Bein
- Verstärkung im Schritt
- Wassersäule: mm H2O: > 10.000 mm
- waschbar bis 60°C (max. 25 Wäschen)
- nach EN 343 (41X)
- nach EN 14605 (PB 4)
- nach EN 14126 (PB4-B), Farbe blau, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Hersteller:
70082
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.