| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-EL-724000-72-3XL Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5706219027085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: 100% Nylon Beschichtung: 100% Polyurethan Materialgewicht: ca. 240g/m²
- Elastik im Bund - Druckknopf am Bein - Verstärkung im Schritt - Wassersäule: mm H2O: > 10.000 mm - waschbar bis 60°C (max. 25 Wäschen) - nach EN 343 (41X) - nach EN 14605 (PB 4) - nach EN 14126 (PB4-B), Farbe grün, Größe 3XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Nylon | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |