Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Pro PU-Jacke mit Reißverschluss Cleaning, Farbe weiß, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Pro PU-Jacke mit Reißverschluss Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Jacke mit Reißverschluss Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Jacke mit Reißverschluss Cleaning
Artikel-Nr.:
     380-EL-763000-248-L
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     763000-248-L
EAN/GTIN:
     5706219031402
Suchbegriffe:
Food Jacke
Lebensmittel-Jacke
Lebensmittelhygiene-Jacke
Lebensmittelhygienejacke
und versteckter Kapuze, Material: 100% Nylon
Beschichtung: 100% Polyurethan
Materialgewicht: ca. 240g/m²
Rückenlänge: Größe L ca. 70 cm

Normen:
- EN 343 (41X)
- EN 14605 (PB4)
- EN 14126 (PB4-B)

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 20.000 mm H2O
- Versteckte Kapuze mit Kordel
- YKK-Reißverschluss und Wetterschutzleiste
- 2 Taschen mit Patte
- Elastik in den Ärmel und am Rücken
- waschbar bis 60°C, max 25x

Einsatzbereiche:
Facility Management, Natur und Erzeugung, Lebensmittel., Farbe weiß, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PU-Jacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, elka pu-jacke, food jacke, regenjacke l, Cleaning, Elka, Kapuze, Reißverschluss, mit, und, versteckter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.