Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Pro PU-Schlupfjacke mit Kapuze Cleaning, Farbe blau, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Pro PU-Schlupfjacke mit Kapuze Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Schlupfjacke mit Kapuze Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Schlupfjacke mit Kapuze Cleaning
Artikel-Nr.:
     380-EL-771000-49-M
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     077100E-49-M
EAN/GTIN:
     5706219114099
Suchbegriffe:
Food Jacke
Lebensmittel-Jacke
Lebensmittelhygiene-Jacke
Lebensmittelhygienejacke
EN 343 (41X), EN 14605, EN 14126, Material: 100% Polyamid
Material Beschichtung: 100% Polyurethan
Materialgewicht: 240 g/m²
Rückenlänge: Größe L ca. 71 cm

Normen:
- EN 343 (41X)
- EN 14605 (PB 4)
- EN 14126 (PB 4-B)

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 20.000 mm H2O
- Feste Kapuze mit verstellbare Kordelzug
- Druckknopf am Hals
- Elastik am Ärmel
- Verstärkung unter dem Arm
- waschbar bis 60°C, max. 25 Wäschen

Einsatzbereiche:
Facility Management, Natur und Erzeugung, Lebensmittel., Farbe blau, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Industrie
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, elka schlupfjacke, food jacke, schlupfkasack blau, (41X),, 14126, 14605,, 343, Cleaning,, EN, Elka, Kapuze, PU-Schlupfjacke, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.