Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Pro PU-Overal Cleaning, Farbe weiß, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Pro PU-Overal Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Overal Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Overal Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Overal Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Overal Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Overal Cleaning
Artikel-Nr.:
     380-EL-78000-248-M
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     078000-248-M
EAN/GTIN:
     5706219038401
Suchbegriffe:
Regenoverall
Regenschutzoverall
Wetteroverall
Wetterschutzoverall
Material: 100% Nylon
Materialgewicht: ca. 240g/m²
Beschichtung: 100% Polyurethan

- Wassersäule: mm H 2O: 10.000 mm
- feste Kapuze mit Kordel
- Reißverschluss mit Wetterschutzleiste
- Druckknöpfe am Bein
- Elastische Bündchen am Ärmel
- nach EN 343 (41X)
- nach EN 14605 (PB 4)
- nach EN 14126 (PB4-B), Farbe weiß, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: regenoverall weiß, regenoverall, regenoverall elka, Cleaning, Elka, PU-Overal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.