Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Regenhose Working Extreme Oxford 150D, Farbe 010-schwarz, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Regenhose Working Extreme Oxford 150D
Artikelbild: Elka Regenhose Working Extreme Oxford 150D
Artikel-Nr.:
     380-EL-82405-1053-2XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5706219228666
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Obermaterial: 100% Polyester
Oxford 150D x 150D

- Wassersäule: mm H2O: 8.000 mm
- Atmungsaktivität: 5.000 g/m² /24h
- nach EN 343 (33) zertifiziert
- Dehnbund mit Kordelzug
- Reissverschluss und Klett am Bein
- Zollstock-Tasche am rechten Bein
- Schrittlänge Gr. L – 84 cm
- 0,5 cm Reflexapplikationen
- Verschweißte Nähte
- waschbar bis 40°C, Farbe 010-schwarz, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose xxl schwarz, regenbundhose, regenhose schwarz, 150D, Elka, Extreme, Oxford, Working
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.