Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Galosche FLORA grün, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: PVC-Galosche FLORA grün
Artikelbild: PVC-Galosche FLORA grün
Artikel-Nr.:
     380-F35012-44
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35012-44
EAN/GTIN:
     4025888032314
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
galoschen
- Material: PVC
- Farbe Schaft: grün
- Farbe Sohle: schwarz
- Textilfutter, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Hersteller:
70022
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhform:
Slipper
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PVC-Galosche, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 8,89*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 10,72*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 25 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.