Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Galosche FLORA grün, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: PVC-Galosche FLORA grün
Artikelbild: PVC-Galosche FLORA grün
Artikel-Nr.:
     380-F35012-46
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35012-46
EAN/GTIN:
     4025888032338
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
galoschen größe 46
- Material: PVC
- Farbe Schaft: grün
- Farbe Sohle: schwarz
- Textilfutter, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhform:
Slipper
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: galoschen, euromax galoschen, PVC-Galosche, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 6,56*
€ 8,96*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 10,74*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paar
ab 25 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.