Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Galosche FIOCCO weiß, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: PVC-Galosche FIOCCO weiß
Artikelbild: PVC-Galosche FIOCCO weiß
Artikel-Nr.:
     380-F35013-47
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35013-47
EAN/GTIN:
     4250348941510
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
galoschen
- Material: PVC
- Farbe Schaft: weiß
- Farbe Sohle: blau
- Textilfutter, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70022
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhform:
Slipper
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PVC-Galosche, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.