Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa-med basic-line Medizinalrollen 1-lagig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild: Fripa-med basic-line Medizinalrollen 1-lagig
Artikelbild: Fripa-med basic-line Medizinalrollen 1-lagig
Artikel-Nr.:
     380-FR-5053903
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     5053903
EAN/GTIN:
     4000883000865
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier
Karton mit 9 Rollen Inhalt, ca. 39 cm breit, 100% Recycling, Wenn es auf maximale Hygiene ankommt: Das Papier für Medizinalrollen muss äußerst
reißfest, strapazierfähig und angenehm weich sein, da es unmittelbaren Kontakt mit der Haut
der Patienten hat.

- Fripa-med basic-line 1-lagig
- 100% Recycling
- ca. 130 Abrisse (ca. 39x38 cm)
- Breite: ca. 39 cm
- Weiche und nassfeste, hochweiße Tissue-Rollen
- mit einer Abrisslänge von 38 cm.

Verkaufseinheit= 9 Rollen/ Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenabdeckung weiß, liegen abdeckrollen, fripa liegenpapier, 2-lagig, 39, 9, Fripa, Inhalt,, Karton, Medizinalrollen, Rollen, breit, ca., cm, duo-line, med, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 32,63*
€ 44,73*
5 Tage
14
pro Paket
€ 5,90*
ab € 34,58*
€ 45,88*
2 Tage
3
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 36,49*
€ 47,80*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 44,73*
€ 53,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 44,02*
€ 52,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 39,73*
€ 47,28
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,63*
€ 38,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 9 Rollen (ab € 3,62556* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.