Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa-med basic-line Medizinalrollen 1-lagig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild: Fripa-med basic-line Medizinalrollen 1-lagig
Artikelbild: Fripa-med basic-line Medizinalrollen 1-lagig
Artikel-Nr.:
     380-FR-5055002
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     5055002
EAN/GTIN:
     4000883000889
Suchbegriffe:
Wickelkommode
Wickeltisch
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Karton mit 9 Rollen Inhalt, ca. 50 cm breit, 100% Recycling, - Fripa-med basic-line
- 1-lagig
- ca. 130 Abrisse (ca. 50x38 cm)
- Breite: ca. 50 cm
- Weiche und nassfeste, hochweiße Tissue-Rollen
- mit einer Abrisslänge von 38 cm.
- Aus 100 % Recycling

Verkaufseinheit = 9 Rollen/ Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Liegenabdeckung, Liegenpapier, Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenpapier 50cm x 50 m, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung weiß, 2-lagig, 50cm, 9, Fripa, Inhalt,, Karton, Medizinalrollen, Rollen, breit, ca., duo-line, med, mit
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 3,81*
€ 6,16*
2 Tage
110
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,94*
€ 6,21*
4 Tage
137
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 10,51*
4 Tage
137
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 7,15*
€ 10,70*
Lager 380
15
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 40,13*
€ 52,84*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 52,84*
€ 62,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 49,32*
€ 58,69
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 48,06*
€ 57,19
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 46,33*
€ 55,13
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 43,39*
€ 51,63
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 40,13*
€ 47,75
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.