Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROMAT 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: EUROMAT 1000
Artikelbild: EUROMAT 1000
Artikel-Nr.:
     380-G-10483001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044941014487
Suchbegriffe:
1000
EUROMAT
Spender
Spender kurzarm, EUROMAT 1000

- Spender für flüssige Hautreiniger, Hautschutz- und Hautpflegeemulsionen und Händedesinfektionsmittel
- mit ALU-Gehäuse
- Edelstahlpumpe
- Edelstahlbedienhebel
- für 1000 ml/950 ml Hartflasche
- Maße: Breite: 94 mm, Höhe: 292 mm ohne Hebel, 330 mm inkl. Hebel,
Tiefe: 94 mm ohne Hebel, 168 mm inkl. Hebel
- inkl. 1-L-Leerflasche (Weithals)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.