Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 , Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 black
Artikel-Nr.:
     380-IB1092-37
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB1092S3-37
EAN/GTIN:
     0690774577978
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S3 SRC HRO, Obermaterial: Wasserabweisendes Leder
Zehenschutzkappe: XTR® aus Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Mikrofaser
Sohle: EVA-Zwischensohle mit SR-Gummisohle
Fußbett: Herausnehmbares gepolstertes MemoryTech Fußbett, dämpfend

Besonderheiten:
- 100% metallfrei
- extrabreiter Zehenbereich
- atmungsaktiv
- TPU-Fersenclip für zusätzliche Stabilität
- hochabriebfeste Gummiaußensohle
- Low-Cut-Stil für mehr Bewegungsfreiheit

Einsatzgebiete:
Industrie, Montage, Lager, Innen- und Außenbereiche

Werte dein Arbeitsstil mit diesen legendären klassischen Sneaker aus Leder auf. Diese ikonischen Sneaker bieten zusätzliche Stabilität mit einem TPU-Fersenclip und einer klassischen, hochabriebfesten Gummiaußensohle, die überlegene Festigkeit und Traktion bietet, wenn du sie am meisten brauchst., Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70407
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,09*
€ 110,33*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,44*
€ 115,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,94*
€ 115,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,90*
€ 117,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 117,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,33*
€ 131,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,98*
€ 128,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,18*
€ 121,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,67*
€ 116,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,09*
€ 101,26
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 85,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.