Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 , Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Royal Glide Safety S3 black
Artikel-Nr.:
     380-IB1092-46
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB1092S3-46
EAN/GTIN:
     0690774578067
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S3 SRC HRO, Obermaterial: Wasserabweisendes Leder
Zehenschutzkappe: XTR® aus Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Mikrofaser
Sohle: EVA-Zwischensohle mit SR-Gummisohle
Fußbett: Herausnehmbares gepolstertes MemoryTech Fußbett, dämpfend

Besonderheiten:
- 100% metallfrei
- extrabreiter Zehenbereich
- atmungsaktiv
- TPU-Fersenclip für zusätzliche Stabilität
- hochabriebfeste Gummiaußensohle
- Low-Cut-Stil für mehr Bewegungsfreiheit

Einsatzgebiete:
Industrie, Montage, Lager, Innen- und Außenbereiche

Werte dein Arbeitsstil mit diesen legendären klassischen Sneaker aus Leder auf. Diese ikonischen Sneaker bieten zusätzliche Stabilität mit einem TPU-Fersenclip und einer klassischen, hochabriebfesten Gummiaußensohle, die überlegene Festigkeit und Traktion bietet, wenn du sie am meisten brauchst., Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70407
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,26*
€ 134,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,24*
€ 132,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,92*
€ 123,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,91*
€ 121,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,57*
€ 101,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.