Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Sicherheitshalbschuh All Terrain Safety S1P, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh All Terrain Safety S1P black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh All Terrain Safety S1P black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh All Terrain Safety S1P black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh All Terrain Safety S1P black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh All Terrain Safety S1P black
Artikel-Nr.:
     380-IB4090-45
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB4090S1P-45
EAN/GTIN:
     0690774536982
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S1P ESD SRC HRO, Obermaterial: Mesh und Ripstopgewebe
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: Textil
Futter: Nahtloses Neoprenfutter
Sohle: Rutschfeste Gummisohle mit Flexkerben
Fußbett: Herausnehmbares MemoryTech Massage 2.0 Fußbett aus Memory Schaumstoff, dämpfend

Besonderheiten:
- kein freiliegendes Metall am Obermaterial
- die Gummisohle mit Steigeisen und Flexkerben garantiert Grip
- die Beschaffenheit des Schuhs schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz und hält den Komfort der Füße hoch
- das Low-Cut-Design ermöglicht Bewegungsfreiheit am Knöchel
- das Neoprenfutter bietet eine umhüllende Passform

Einsatzgebiete:
Geeignet für jede Oberfläche am Arbeitsplatz, wie Beton, Fels oder Schlamm., Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70407
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mischgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 85,63*
€ 111,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,90*
€ 115,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 117,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,98*
€ 118,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 103,82*
€ 130,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,38*
€ 132,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,14*
€ 129,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,09*
€ 116,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,42*
€ 114,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,63*
€ 101,90
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 85,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.