| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K10425421-XL Herst.-Nr.: 1042 5421-XL EAN/GTIN: 4053813333168 |
| |
|
| | |
| Farbe: dunkelgrau, Obermaterial: 80 % Polyester, 15 % Modacryl, 5 % Wolle
DESIGN - Lodenlook in neuem Materialmix
KONTRAST-ELEMENTE: - Taschenverstärkungen und Reißverschlussabdeckung an Armtasche - Lasche zur Weitenregulierung der Ärmelbündchen - Paspel an Brust und Rücken - Innerer Ärmel- und Seiteneinsatz FUNKTION - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, verdeckt - Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter unterlegter Kinn- und Windschutzblende - Kragen mit Lasche und Druckknopf verschließbar - Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar - Verlängerter Rücken - Links: Napoleontasche mit Reißverschluss und Zippergarage - Angeschnittene Kapuze mit Weitenregulierung - Ärmelsaum mit Druckknopf weitenregulierbar - Rechts: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet - Links: Smartphone-Innentasche - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert - Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit - Wärmendes Taschenfutter - Ergonomisch geformte, griffige Zipper, Größe XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70226 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke, 1042, Edelweiss, Farbe:, Form, Jacke, Kübler, WEATHER, dunkelgrau |
| | |
| |