| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K12417322-1196-XL Herst.-Nr.: 12417322-1196-XL EAN/GTIN: 4053813035826 |
| |
|
| | |
| Material: Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan Innenfutter: 100% Polyester Materialgewicht: ca. 320g/m²
- 2 eingearbeitete Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss - sichtbarer wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende - Innenkragen aus Fleece - Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar - verlängerter Rücken - ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit - 1 Brustinnentasche, mit Reißverschluss, links, auch für Tablets bis 7" geeignet - 1 Smartphone-Innentasche rechts mit Klette - Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller - Belastungspunkte mit Riegel gesichert, Farbe schwarz/anth-9997, Größe XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70226 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, Kübler, Pulsschlag |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,38* | € 76,78* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,44* | € 76,81* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,31* | € 78,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,92* | € 79,39* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 72,68* | € 87,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|