Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Pulsschlag Softshell-Jacke, Farbe schwarz/anth-9997, Größe XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Softshell-Jacke
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Softshell-Jacke
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Softshell-Jacke
Artikel-Nr.:
     380-K12417322-1196-XXXXL
Herst.-Nr.:
     12417322-1196-XXXXL
EAN/GTIN:
     4053813035857
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material:
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan
Innenfutter: 100% Polyester
Materialgewicht: ca. 320g/m²

- 2 eingearbeitete Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- sichtbarer wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
- Innenkragen aus Fleece
- Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
- verlängerter Rücken
- ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
- 1 Brustinnentasche, mit Reißverschluss, links, auch für Tablets bis 7" geeignet
- 1 Smartphone-Innentasche rechts mit Klette
- Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller
- Belastungspunkte mit Riegel gesichert, Farbe schwarz/anth-9997, Größe XXXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,13*
€ 96,50*
4 Tage
16
€ 4,30*
ab € 75,68*
€ 96,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 105,94*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,47*
€ 107,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,78*
€ 108,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.