| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K13245353-1196-114 Herst.-Nr.: 13245353-1196-114 EAN/GTIN: 4053813022352 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester Materialgewicht: ca. 260gr/m² - schmutz- und wasserabweisendes Ripstopgewebe - körperbetont - 2 eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit "Easybrand"-Funktion - Napoleontasche und Stifttasche links - Smartphonetasche in rechter Brusttasche - 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar - 2 Innentaschen - Frontverschluss mit Reißverschluss mit Bart und Kinnschoner - attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemen Stretcheinsatz im Nacken - ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit - Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz - Ellenbogenbereich mit CORDURA-Verstärkung - Saum mit Stretcheinsatz - Reflexbiesen vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit, Farbe schwarz/anth-9997, Größe 114 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70226 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, Kübler, Pulsschlag |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,55* | € 70,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,33* | € 70,85* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,41* | € 78,49* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,59* | € 78,74* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,52* | € 78,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|