Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Weather Jacke Form 1367, Farbe schwarz/anth-9997, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Weather Jacke Form 1367
Artikelbild: Kübler Weather Jacke Form 1367
Artikelbild: Kübler Weather Jacke Form 1367
Artikelbild: Kübler Weather Jacke Form 1367
Artikelbild: Kübler Weather Jacke Form 1367
Artikelbild: Kübler Weather Jacke Form 1367
Artikel-Nr.:
     380-K13675229-1196-XS
Herst.-Nr.:
     1367 5229-1196-XS
EAN/GTIN:
     4053813245089
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Funktionsjacke im sportlichen Design, Obermaterial: 100% Polyester
Wattiertes Steppfutter: 100 Polyester, ca. 160 g/m²

DESIGN
- Kontrast-Elemente Vorder-und Rückenkoller, Seiten- flanken, Armeinsätze
- Kontrast-Elemente Unterhalb Rückteilkoller und Unterarm

FUNKTION
- 2 Reißverschluss-Seitentaschen
- Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und Windschutzblende
- 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss
- Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links
- Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze
- Verlängerter Rücken
- Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter
- Im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im Gesichtsfeld
- Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt
- Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher

Bewegungszone
- Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung
- Links: 1 verschließbare Brustinnentasche
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe schwarz/anth-9997, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,95*
€ 76,48*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 76,67*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,11*
€ 77,05*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,83*
€ 81,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,88*
€ 84,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.