| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-K21245353-1197-40 Herst.-Nr.: 21245353-1197-40 EAN/GTIN: 4053813051109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | inkl. Knieschutztaschen aus CORDURA, Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester Materialgewicht: ca. 260gr/m², Mischgewebe Ripstop - schmutz- und wasserabweisendes Ripstopgewebe - ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit - 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion - 2 Gesäßtaschen mit CORDURA-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar - 1 lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones - elastischer Bundeinsatz - 1 Schenkeltasche links mit CORDURA-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzl. Reißverschlusstasche - Hosenschlitz mit Reißverschluss - Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone - Reflexbiesen vorne, seitlich und hinten für bessere Sichtbarkeit - Belastungspunkte mit Riegel gesichert - Knieschutztaschen aus CORDURA von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar -Zertifiziert nach EN 14404:2004 +A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art.-Nr. K81089119, Farbe 9946-schwa/kbl.blau, Größe 40 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen|Cordura-Verstärkung | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose 40 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 40, 2124, CORDURA, Damen, Form, Knieschutztaschen, Kübler, Pulsschlag, aus, inkl. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 54,09* | € 70,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 54,03* | € 70,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 53,24* | € 71,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 380 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 61,12* | € 78,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 61,56* | € 79,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 380 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 380 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 380 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|