Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Arbeitshose Pro BODYFORCE Form 2125, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Arbeitshose Pro BODYFORCE Form 2125
Artikelbild: Kübler Arbeitshose Pro BODYFORCE Form 2125
Artikelbild: Kübler Arbeitshose Pro BODYFORCE Form 2125
Artikelbild: Kübler Arbeitshose Pro BODYFORCE Form 2125
Artikelbild: Kübler Arbeitshose Pro BODYFORCE Form 2125
Artikelbild: Kübler Arbeitshose Pro BODYFORCE Form 2125
Artikel-Nr.:
     380-K21255302-1198-40
Herst.-Nr.:
     2125 5302-1198-40
EAN/GTIN:
     4053813489049
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 260 g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit großem Eingriff
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette
- Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche
- Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®
- Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergarage gegen Schmutz und Verkratzen
- Elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
- Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- waschbar bis 60°C
- Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

DESIGN
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze im vorderen Hosenteil, partiell an Schenkeltasche, Hosensaum hinten, Einsatz an Gürtelschlaufen
- breite Gürtelschlaufe am Bund hinten
- Kontraststepp: Seitennaht, Tascheneingriffe und Gesäßtaschen
- Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie (Y-Wings), Biese in Kniekehlennaht, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70226
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr. 40, arbeitshose grau, berufshose, 2125, BODYFORCE, Form, Kübler, Pro
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,76*
€ 67,65*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,78*
€ 71,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,75*
€ 71,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,16*
€ 77,14*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,94*
€ 86,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.