| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K22305370-1196-58 Herst.-Nr.: 2230 5370-1196-58 EAN/GTIN: 4053813425917 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 295g/m²
FUNKTION - Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit - 2 Seitentaschen - Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss - Rechts: ergonomisch positionierte Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche - Links: lose Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss - CORDURA®-Verstärkungen an Meterstabtasche, Schenkeltasche und Knieschutztasche - Bund mit seitlicher Bewegungszone - Schlitz mit Reißverschluss - Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone - Von unten befüllbare Knieschutztaschen - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert - Knieschutztaschen aus CORDURA® zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. K81089119
DESIGN - Kontrast-Elemente: Innenbeineinsatz, Taschenbelege, Sattel an Hinterhose, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Meterstabtasche - CORDURA®: Ton in Ton - Eingewebte Reflex-Elemente: oberhalb Knie, Kniekehlennaht, seitliche Beinnaht, Farbe schwarz/anth-9997, Größe 58 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Cordura-Verstärkung | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Hersteller: | 70226 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,53* | € 60,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,63* | € 61,15* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,75* | € 62,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,76* | € 62,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 47,73* | € 62,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|