Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Pulsschlag Bundhose light, Farbe schwarz/anth-9997, Größe 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Bundhose light
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Bundhose light
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Bundhose light
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Bundhose light
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Bundhose light
Artikel-Nr.:
     380-K24245353-1196-114
Herst.-Nr.:
     24245353-1196-114
EAN/GTIN:
     4053813026206
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ohne Knieschutztaschen, Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 260gr/m², Mischgewebe Ripstop
- schmutz- und wasserabweisendes Ripstopgewebe
- ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- 2 Gesäßtaschen mit CORDURA-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- 1 lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- 1 Schenkeltasche links mit CORDURA-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzl. Reißverschlusstasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Reflexbiesen vorne, seitlich und hinten für bessere Sichtbarkeit
- Belastungspunkte mit Riegel gesichert
, Farbe schwarz/anth-9997, Größe 114
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70226
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Knieschutztaschen, Kübler, Pulsschlag, light, ohne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 19,59*
€ 26,98*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,66*
€ 70,20*
6 Tage
9
€ 4,30*
ab € 53,18*
€ 70,69*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,10*
€ 78,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 79,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.