| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K25405336-1198-34 Herst.-Nr.: 25405336-1198-34 EAN/GTIN: 4053813588575 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 250 g/m²
DESIGN: - Kontrast-Elemente: Tape-Optik an Patten, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten - Reflex-Elemente: in Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, oberhalb Kontrast
FUNKTION: - Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit - 2 Seitentaschen mit großem Eingriff - Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen - Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf - Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche - Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf - Elastischer Bundeinsatz - Schlitz mit Reißverschluss - Bund mit verdecktem Knopf - Kratzfreie Verarbeitung - Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5cm - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe 34 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Hersteller: | 70226 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, damenhose grau, berufshose, 2540, Damen, Form, ICONIQ, Kübler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,60* | € 35,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,65* | € 35,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,54* | € 40,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,04* | € 41,26* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,72* | € 42,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|