Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler ICONIQ Damen Arbeitshose Form 2540, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler ICONIQ Damen Arbeitshose Form 2540
Artikelbild: Kübler ICONIQ Damen Arbeitshose Form 2540
Artikelbild: Kübler ICONIQ Damen Arbeitshose Form 2540
Artikelbild: Kübler ICONIQ Damen Arbeitshose Form 2540
Artikelbild: Kübler ICONIQ Damen Arbeitshose Form 2540
Artikelbild: Kübler ICONIQ Damen Arbeitshose Form 2540
Artikel-Nr.:
     380-K25405336-1198-40
Herst.-Nr.:
     25405336-1198-40
EAN/GTIN:
     4053813588605
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 250 g/m²

DESIGN:
- Kontrast-Elemente: Tape-Optik an Patten, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten
- Reflex-Elemente: in Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, oberhalb Kontrast

FUNKTION:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit großem Eingriff
- Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen
- Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund mit verdecktem Knopf
- Kratzfreie Verarbeitung
- Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5cm
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 39,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,26*
€ 40,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,62*
€ 40,83*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,69*
€ 42,46*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.