Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER ACTIVIQ Stretchhose Form 2850, Farbe 99-schwarz, Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: KÜBLER ACTIVIQ Stretchhose Form 2850
Artikelbild: KÜBLER ACTIVIQ Stretchhose Form 2850
Artikelbild: KÜBLER ACTIVIQ Stretchhose Form 2850
Artikelbild: KÜBLER ACTIVIQ Stretchhose Form 2850
Artikelbild: KÜBLER ACTIVIQ Stretchhose Form 2850
Artikelbild: KÜBLER ACTIVIQ Stretchhose Form 2850
Artikel-Nr.:
     380-K28505231-1289-28
Herst.-Nr.:
     2850 5231-1289-28
EAN/GTIN:
     4053813430850
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 180 g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
- Rechts: D-Ring in Bundnaht
- Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Meterstabtasche
- Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich
- Elastischer Bundeinsatz
- Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

DESIGN
Kontrast-Elemente: Knie- und Gesäßbereich
Gürtelschlaufen: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht

Die neue Produktlinie KÜBLER ACTIVIQ passt sich jeder Arbeitssituation perfekt an. Woran das liegt? Ganz einfach: Das Gewebe mit nur ca. 180 g/m2 ist besonders angenehm zu tragen und dank einem Mischungsverhältnis von 50 % Polyester und 50 % Baumwolle auch noch super pflegeleicht.

KÜBLER AVTIVIQ Arbeitshose Stretch - zu cool, um nur Outdoor zu sein.
Auch wenn wir keine Outdoorhosen anbieten ist unsere KÜBLER ACTIVIQ Arbeitshose mit Stretcheinsätzen aus so hochwertigem Funktionsmaterial, dass man sie gerne als Hose zum Wandern trägt. Die Stretcheinsätze an der Beininnenseite und dem Gesäßbereich machen diese Arbeitshose höchst strapazierfähig und sorgen für einen bequemen Sitz sowie Bewegungsfreiheit bei den unterschiedlichsten Bewegungsarten. Die Stretch-Arbeitshose aus der KÜBLER ACTIVIQ-Kollektion ist mit stylischen Reflexelementen ausgestattet. Zwei Seitentaschen sowie zwei Gesäßtaschen bieten zusammen praktischen Stauraum für kleinere Werkzeuge und Utensilien. Die ergonomische Passform der KÜBLER ACTIVIQ Stretchhose ist für eine Arbeitshose außerordentlich angenehm und lässt den Träger sportlich auftretten.
Sommerliche Arbeitshose mit Style und Stretch.
Auf Grund der hohen Atmungsaktivität des Stretchmaterials steht eine Arbeitshose mit Stretch gleichzeitig auch für eine leichte Sommer Arbeitshose. Modische Arbeitshose hin oder her, moderne Arbeitskleidung zeichnet sich durch funktionelle Stoffe aus und muss dem Arbeiter, Handwerker oder Techniker das Leben bei der Arbeit leicht machen. Die Farbstellungen der KÜBLER ACTIVIQ Stretchhose ist als schwarze Arbeitshose universell einsetzbar, die graue Arbeitshose kann optimal für Berufsgruppen mit grauen Farbtönen als leichte Sommerhose zur bestehenden Arbeitsjacken ergänzt werden. Gerade für Hausmeister ist diese Stretchhose eine vielseitige Arbeitshose, ebenso für LKW-Fahrer oder Spediteure - immer wenn der Stretch in der Arbeitshose für erhöhten Tragekomfort selbst beim Sitzen beiträgt!, Farbe 99-schwarz, Größe 28
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,42*
€ 78,32*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 78,88*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 65,08*
€ 83,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,87*
€ 84,93*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,24*
€ 86,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.