| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-K29565413-1060-48 Herst.-Nr.: 29565413-1060-48 EAN/GTIN: 4043849587208 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 300g/m²
- 2 eingearbeitete Vordertaschen - 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett - 1 doppelte Meterstabtasche rechts - 1 Handytasche mit Patte/Klette am Bund links - 1 Schenkeltasche links mit Patte/Klette - Hosenschlitz mit Reißverschluss - Bund mit Gummizug und Patentknopf - Knieschutztaschen aus Cordura®, wasserdicht durch Acrylbeschichtung - Belastungspunkte mit Riegel gesichert - UV Standard 801 - Schmutz- und Feuchtigkeitsabweisend durch acrylbehandeltes Garn - waschbar bis 60°C - zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ2
KONTRASTE Tascheneingriff//Handytasche// Sattel Hinterhose//Knieschutztaschenbeleg, Farbe 9799-anth-schwarz, Größe 48 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Cordura-Verstärkung | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, arbeitshose schwarz gr.48, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 48, Damen, Inno, Kübler, Plus-Dress |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |