| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K31088311-1324-44 Herst.-Nr.: 3108 8311-1324-44 EAN/GTIN: 4043849630515 |
| |
|
| | |
| High-Visibility 2-farbig, Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle Materialgewicht: ca. 270g/m²
- 2 eingearbeitete Seitentaschen - 1 Gesäßtasche rechts mit Patte, Zugband und Klette - 1 Meterstabtasche rechts - 1 Schenkeltasche links mit Patte, Zugband und Klette - Handytasche mit Patte und Klette auf linker Schenkeltasche - 1 eingearbeitete Latztasche mit verdecktem Reißverschluss - doppelter Latz - Knieschutztaschen - Hosenschlitz mit Reißverschluss - 6 cm weitenverstellbarer Bund - elastische Träger mit schlagfestem und hitzebständigem Kunststoffsteckverschluss - ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz - geringe Anschmutzbarkeit durch Saumkontrast - Belastungspunkte mit Riegel gesichert
- je 2 Reflexstreifen (5 cm breit) am Bein - 1 Reflexstreifen (5 cm breit) rund um Bund Reflective Material: 3M Scotchlite Nr. 8925
KONTRASTE Latzblende, elastische Träger, Hosensaum, Tascheneingriff
EN471:2003+A1:2007 Klasse 2/2 Warnschutz, Farbe 3446-warngelb/kblau, Größe 44 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |