Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Softshell Arbeitsweste BODYFORCE Form 7125, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Softshell Arbeitsweste BODYFORCE Form 7125
Artikelbild: Kübler Softshell Arbeitsweste BODYFORCE Form 7125
Artikelbild: Kübler Softshell Arbeitsweste BODYFORCE Form 7125
Artikelbild: Kübler Softshell Arbeitsweste BODYFORCE Form 7125
Artikelbild: Kübler Softshell Arbeitsweste BODYFORCE Form 7125
Artikel-Nr.:
     380-K71255375-1198-L
Herst.-Nr.:
     7125 5375-1198-L
EAN/GTIN:
     4053813482378
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Obermaterial: 100% Polyester
Materialgewicht: ca. 280 g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Links: Napoleontasche mit Reißverschluss
- Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende
- Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen
- Hochschließender Kragen
- Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
- Rechts: Smartphone-Innentasche
- EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung
- Westensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
- Verlängerter Rücken
- Wärmendes, weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf-und Schulterbereich
- 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung
- Angenehme Wattierung im Rumpf, ca. 100 g/m²
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

DESIGN
- Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik
- Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70226
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, sommerweste, 7125, Arbeitsweste, BODYFORCE, Form, Kübler, Softshell
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 71,46*
€ 91,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,61*
€ 91,24*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,53*
€ 91,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 108,25*
11 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 89,70*
€ 113,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.