Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Softshell Arbeitsweste BODYFORCE Form 7125, Farbe 99-schwarz, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Softshell Arbeitsweste BODYFORCE Form 7125
Artikelbild: Kübler Softshell Arbeitsweste BODYFORCE Form 7125
Artikelbild: Kübler Softshell Arbeitsweste BODYFORCE Form 7125
Artikelbild: Kübler Softshell Arbeitsweste BODYFORCE Form 7125
Artikelbild: Kübler Softshell Arbeitsweste BODYFORCE Form 7125
Artikel-Nr.:
     380-K71255375-1289-2XL
Herst.-Nr.:
     7125 5375-1289-2XL
EAN/GTIN:
     4053813482521
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Obermaterial: 100% Polyester
Materialgewicht: ca. 280 g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Links: Napoleontasche mit Reißverschluss
- Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende
- Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen
- Hochschließender Kragen
- Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
- Rechts: Smartphone-Innentasche
- EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung
- Westensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
- Verlängerter Rücken
- Wärmendes, weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf-und Schulterbereich
- 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung
- Angenehme Wattierung im Rumpf, ca. 100 g/m²
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

DESIGN
- Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik
- Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
, Farbe 99-schwarz, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, herrenweste schwarz, softshell weste, sommerweste xxl, 7125, Arbeitsweste, BODYFORCE, Form, Kübler, Softshell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,27*
€ 99,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,73*
€ 100,34*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,00*
€ 100,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 124,28*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.