Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Bandana, Farbe 10-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Bandana
Artikelbild: Leiber Bandana
Artikelbild: Leiber Bandana
Artikel-Nr.:
     380-L02-328-9
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     02/328-9
EAN/GTIN:
     4016364110152
Suchbegriffe:
Bandana
Kopftuch
bandana schwarz
bandana
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²

- Universalgröße
- pflegeleicht
- waschbar bis 95°C, Farbe 10-schwarz
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Größenfilter:
Einheitsgröße
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bandana leiber, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/98/01
ab € 3,07*
Ähnlich
Leiber
02/4166/01
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.