Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Slim-Style Schlupfhose, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Slim-Style Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen Slim-Style Schlupfhose
Artikelbild: Leiber Damen Slim-Style Schlupfhose
Artikel-Nr.:
     380-L08-1060-48
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1060/01-48
EAN/GTIN:
     4016364169037
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: weiß, Obermaterial: 97% Baumwolle, 3% Elastolefin Stretch
Materialgewicht: ca. 270 g/m²
Schrittlänge: ca. 80 cm

Produkteigenschaften:
- Stretch
- bequeme Taille durch Rundumgummiband
- vertiefte Leibhöhe
- schlanke Hüftweite
- schmaler Beinverlauf
- 5-Pocket-Form
- Bund mit elastischem Rippstrickbündchen mit Kordelzug
- 60°C - Normalwaschgang

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, arzthose weiß, arzthose, berufshose leiber, Damen, Farbe:, Leiber, Schlupfhose,, Slim-Style, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.