Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Classic-Style Hose Langgröße, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Hose Langgröße
Artikelbild: Leiber Damen Classic-Style Hose Langgröße
Artikel-Nr.:
     380-L08-1141L-46
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1141/01-46
EAN/GTIN:
     4016364145093
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: weiß, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 210 g/m²
Schrittlänge: ca. 88 cm

Produkteigenschaften:
- schlanke Taille
- normale Leibhöhe und Hüftweite
- gerader Beinverlauf
- 2 Seitentaschen
- 2 eingearbeitete Gesäßtaschen
- Gürtelschlaufen
- Cargotasche mit Patte
- Bund mit Dehnzone seitlich
- 95°C - Normalwaschgang
- Industriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Medizin und Pflege

Diesen Artikel gibt es auch in:
- Normalgröße: L08-1140, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, arzthose weiß, arzthose, berufshose leiber, Classic-Style, Damen, Farbe:, Hose, Langgröße,, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.