Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Jeans, Größe 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Jeans
Artikelbild: Leiber Damen Jeans
Artikelbild: Leiber Damen Jeans
Artikel-Nr.:
     380-L08-1190-34
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1190/01-34
EAN/GTIN:
     4016364148322
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Farbe: weiß, Material: 97% Baumwolle, 3% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 270 g/m²
Schrittlänge: ca. 80 cm

Produkteigenschaften:
- 5 Pocket-Form Jeanshose aus strapazierfähigem Stretchgewebe
- normale Leibhöhe
- modischer Jeansknopf mit passenden Nieten

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 34
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, jeanshose, Damen, Farbe:, Jeans,, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.