Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Bluse Kurzarm, Farbe 10-schwarz, Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Bluse Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Bluse Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Bluse Kurzarm
Artikelbild: Leiber Damen Bluse Kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-1236F-9-36
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1236-9-36
EAN/GTIN:
     4016364153968
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Farbig, Material: 49% Baumwolle, 49% Polyester, 2% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 125 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 70 cm

Produkteigenschaften:
- Stretch
- Bluse mit erstklassigem Tragekomfort
- exzellente Farbechtheit
- Teilungsnähte
- hervorragende Passform
- 60°C - Normalwaschgang
- chlorecht

Einsatzbereiche:
Medizin und Pflege, Farbe 10-schwarz, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bluse kurzarm schwarz, bluse, blusen kurzarm, Damen, Farbig, Kurzarm,, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.