Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Bluse 3/4 Arm, Farbe 39-chocolate, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Bluse 3/4 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Bluse 3/4 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Bluse 3/4 Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-1237F-1065-40
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1237-1065-40
EAN/GTIN:
     4016364153784
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Farbig, Obermaterial: 49% Baumwolle, 49% Polyester, 2% Elastolefin
Materialstärke:125 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 70 cm

Produkteigenschaften:
- Stretch
- Bluse mit erstklassigem Tragekomfort
- exzellente Farbechtheit
- Teilungsnähte
- hervorragende Passform
- 60°C - Normalwaschgang
- chlorecht

Einsatzbereiche:
Dienstbekleidung: Medizin und Pflege., Farbe 39-chocolate, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bluse 3/4, bluse, leiber bluse, 3/4, Arm,, Damen, Farbig, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.