Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Bluse 3/4 Arm, Farbe 39-chocolate, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Bluse 3/4 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Bluse 3/4 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Bluse 3/4 Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-1237F-1065-50
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1237-1065-50
EAN/GTIN:
     4016364153838
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Farbig, Obermaterial: 49% Baumwolle, 49% Polyester, 2% Elastolefin
Materialstärke:125 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 70 cm

Produkteigenschaften:
- Stretch
- Bluse mit erstklassigem Tragekomfort
- exzellente Farbechtheit
- Teilungsnähte
- hervorragende Passform
- 60°C - Normalwaschgang
- chlorecht

Einsatzbereiche:
Medizin und Pflege, Farbe 39-chocolate, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bluse, 3/4, Arm,, Damen, Farbig, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.