Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenbluse farbig 3/4-Arm, Farbe 10-schwarz, Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenbluse farbig 3/4-Arm
Artikelbild: Leiber Damenbluse farbig 3/4-Arm
Artikelbild: Leiber Damenbluse farbig 3/4-Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-1237F-9-38
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08-1237-9-38
EAN/GTIN:
     4016364153678
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Material: 48% Polyester, 47% Baumwolle, 5% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 125 g/m²

- Stretch
- Bluse mit erstklassigem Tragekomfort
- exzellente Farbechtheit
- Teilungsnähte
- chlorecht
- hervorragende Passform
- Länge: Gr. 38 = ca. 67 cm
- waschbar bis 60°C, Farbe 10-schwarz, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: damenbluse 3/4 arm schwarz, bluse, bluse 3/4, 3/4-Arm, Damenbluse,, Leiber, farbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.