Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Bluse 3/4 Arm, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Bluse 3/4 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Bluse 3/4 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Bluse 3/4 Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-1237W-40
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1237/01-40
EAN/GTIN:
     4016364153586
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Farbe: weiß, Obermaterial: 49% Baumwolle, 49% Polyester, 2% Elastolefin
Materialstärke:125 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 70 cm

Produkteigenschaften:
- Stretch
- Bluse mit erstklassigem Tragekomfort
- exzellente Farbechtheit
- Teilungsnähte
- hervorragende Passform
- 60°C - Normalwaschgang
- chlorecht

Einsatzbereiche:
Dienstbekleidung: Medizin und Pflege., Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bluse weiß 3/4 arm, bluse, bluse weiß, 3/4, Arm,, Damen, Farbe:, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.