Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenhose, Farbe 0189-weiß/apfel, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenhose
Artikelbild: Leiber Damenhose
Artikel-Nr.:
     380-L08-1650-861-42
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1650-861-42
EAN/GTIN:
     4016364035745
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, ca. 210g/m²

- 2 Eingrifftaschen vorne
- 2 Gesäßtaschen
- moderner, bequemer Strickbund mit farbigem Einsatz und Kordelband
- normale Hüftweite
- komfortable Leibhöhe
- gerade geschnittenes Bein
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C
- Schrittlänge: ca. 80 cm, Farbe 0189-weiß/apfel, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arzthose, Praxishose, arzthose weiß, arzthose, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.