Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Mantel Langarm, Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Mantel Langarm
Artikelbild: Leiber Damen Mantel Langarm
Artikelbild: Leiber Damen Mantel Langarm
Artikel-Nr.:
     380-L08-2513-38
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/2513/01-38
EAN/GTIN:
     4016364189622
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 190 g/m²
Länge: Größe 38 = ca. 90 cm

Produkteigenschaften:
- V-Ausschnitt mit Stehkragen
- 2 Seiten- und 1 Brusttasche
- 1 Piepertasche
- verdeckte Druckknopfleiste
- Seitenschlitze
- 95°C - Normalwaschgang
- Indstriewäsche geeignet

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 30,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,95*
€ 30,76*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.